NORTON ABRASIVES Curele de șlefuit nețesute, lungime 18-15 / 16 inch


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Tip abraziv: Non-Woven , Material suport: Nailon , Greutate suport: X , Lungime: 18 15 / 16 " , latime: 2"
StilModelCuloriCalitatePietrișPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
66623333688
AlbastruFoarte bine36012€610.49
A
66623333649
VerdeE bună22012€610.49

Curele de șlefuit nețesute, lungime 18-15 / 16 inch

Curelele de șlefuire nețesute Norton Abrasives sunt folosite pentru aplicații de șlefuire și lustruire și constau din straturi subțiri de abrazive pentru aderarea la pânză, fibre, hârtie sau cauciuc. Acestea au o construcție din oxid de aluminiu pentru tăiere și finisare consecventă și un suport puternic din nailon pentru durabilitate și rigiditate. Aceste curele rezistente la apă și lavabile au tehnologie proprie de rășină cu lipire curată pentru a asigura un finisaj fără pete și pentru a reduce încărcarea metalelor moi. Suportul X-weight permite operațiuni grele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele, disponibile în culorile maro, negru, albastru, verde și maro.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?