RULAND MANUFACTURING 6 cuplaje de control al mișcării fasciculului


Filtru
Finish: Luminos , Max. Nealinierea unghiulară: 3 grade , Max. RPM: 6000 , Tip șurub: Șurub cu cap
StilModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
FCR20-6-6-A
2253/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
A
FCR10-4-4-A
2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
A
FCR20-6-5-A
2253/8 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
A
FCR20-8-5-A
2251/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
A
FCR16-6-4-A
2253/8 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.38
A
FCR12-5-4-A
2255/16 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
A
FCR10-4-3-A
2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
A
FCR24-10-8-A
2255/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
A
FCR24-8-8-A
2251/2 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
A
FCR12-3-3-A
2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
A
FCR24-10-6-A
2255/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
A
FCR12-5-5-A
2255/16 x 5/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
A
FCR20-5-5-A
2255/16 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
A
FCR16-6-5-A
2253/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.38
A
FCR16-5-4-A
2255/16 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.38
A
FCR12-4-4-A
2251/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.88
A
FCR20-8-6-A
2251/2 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
A
FCR24-12-12-A
2253/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
A
FCR24-12-8-A
2253/4 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
A
FCR24-8-6-A
2251/2 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€204.52
A
FCR24-10-10-A
2255/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
A
FCR16-6-6-A
2253/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.33
A
FCR16-4-4-A
2251/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.38
A
FCR12-5-3-A
2255/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
A
FCR12-4-3-A
2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
A
FCR16-5-5-A
2255/16 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€118.38
A
FCR24-12-6-A
2253 / 4 x 3 / 81.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€217.48
A
FCR10-3-3-A
2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
A
FCR20-8-8-A
2251/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€175.06
A
FCR24-12-10-A
2253/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€227.12
B
FCR24-5 / 8 "-14MM-A
225 grade5/8 x 14 mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-5 / 8 "-10MM-A
225 grade5/8 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€186.89
B
FCR24-14MM-1/2"-A
225 grade14 mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-3 / 4 "-12MM-A
225 grade3/4 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.65
B
FCR24-6-6-A
225 grade3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€186.53
B
FCR24-3 / 4 "-11MM-A
225 grade3/4 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-20MM-1/2"-A
225 grade20 mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€186.53
B
FCR24-5 / 8 "-11MM-A
225 grade5/8 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-3 / 4 "-15MM-A
225 grade3/4 x 15 mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.65
B
FCR24-1 / 2 "-11MM-A
225 grade1/2 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-3 / 4 "-14MM-A
225 grade3/4 x 14 mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-16MM-1/2"-A
225 grade16 mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-3 / 4 "-16MM-A
225 grade3/4 x 16 mm41.71mm16 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.86
B
FCR24-20MM-5/8"-A
225 grade20 mm x 5/8 "41.71mm0.625 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-15MM-1/2"-A
225 grade15 mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-3 / 4 "-10MM-A
225 grade3/4 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-16MM-5/8"-A
225 grade16 mm x 5/8 "41.71mm0.625 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-1 / 2 "-12MM-A
225 grade1/2 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€204.52
B
FCR24-5 / 8 "-12MM-A
225 grade5/8 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-20MM-3/4"-A
225 grade20 mm x 3/4 "41.71mm0.750 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-5 / 8 "-15MM-A
225 grade5/8 x 15 mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
B
FCR24-1 / 2 "-10MM-A
225 grade1/2 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€217.48
C
FCR16-6-6-SS
3503/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "M5 mm-€325.68
C
FCR20-8-8-SS
3501/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "M6 mm-€466.08
C
FCR16-4-4-SS
3501/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M5 mm-€307.46
C
FCR24-10-10-SS
3505/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-€564.72
C
FCR12-4-3-SS
3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€250.42
C
FCR24-12-10-SS
3503/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-€579.09
C
FCR12-4-4-SS
3501/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€261.98
C
FCR20-6-6-SS
3503/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M6 mm-€466.08
C
FCR24-8-6-SS
3501/2 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-€604.41

6 cuplaje de control al mișcării fasciculului

Cuplajele de control al mișcării dintr-o singură piesă Ruland Manufacturing sunt instalate pe 2 arbori care se mișcă cu aceeași viteză și în aceeași direcție, pentru a preveni alinierea greșită (până la 3 grade) între arbori. Ele sunt ideale pentru aplicații de transmisie a puterii pentru sarcini ușoare. Designul echilibrat dintr-o singură piesă are 2 seturi de 3 grinzi în centru pentru capacitate mare de cuplu, înfășurare redusă și rigiditate crescută. Șuruburile cu cap se potrivesc ferm peste arbori fără a provoca deteriorarea suprafeței. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje pentru controlul mișcării, disponibile în variantele din aluminiu și oțel inoxidabil Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?