Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING FCR24-1/2-10MM-A Cuplaj Clampă cu 6 grinzi 1/2 inch x 10mm | AF9UME 30UU70

RULAND MANUFACTURING FCR24-1/2"-10MM-A Cuplaj 6 grinzi clemă 1/2 inch x 10 mm

În stoc
Articol: AF9UME Model: FCR24-1 / 2 "-10MM-ACrucea Ref: 30UU70
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
€217.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.1/2 x 10 mm
Clearance Dia.41.71mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore26.47mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.015
Max. Plictisit0.5 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.03
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225 grade
Min. Plictisit10mm
În afara Dia.38.1mm
Lungime totală57.2mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaFCR24
StilClemă cu 6 fascicule
Cuplul110 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.029

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A Cuplaj cu 6 grinzi Alezaj cleme 3/16 x 3/16 in | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A Cuplaj cu 6 grinzi Alezajul clemei 1/4 x 3/16 in | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A Cuplaj 6 Beam Clamp Alezajul 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A Cuplaj 6 fascicule Alezajul clemei 3/16 x 3/16 in | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS Cuplaj cu 6 grinzi Alezajul clemei 3/16 x 3/16 in | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€236.19
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A Cuplaj cu 6 grinzi Alezajul clemei 1/4 x 3/16 in | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS Cuplaj cu 6 grinzi Alezajul clemei 1/4 x 3/16 in | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€250.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR24-1/2"-10MM-A Cuplaj 6 grinzi clemă 1/2 inch x 10 mm
€217.47 /unitate