Bateriile incluse: Nu , Material pentru rotile: Poli pe oțel , pliabil: Nu , Cursa furcii pe cursa: 3 / 4 " , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 1 1 / 2 " , Înălțimea furcii individuale: 2 1 / 2 " , Tip locație: Universal , Număr de rotile din spate: 2 , Număr de rotile: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Cursă platformă pe cursă: 3 / 4 " , Lățimea platformei: 23 " , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Tip rotiță spate: Pivotant
Seria HYD-Ascensoare
Lifturile Hefti din seria Vestil HYD oferă capacități de ridicare puternice în timpul poziționării sarcinilor și sunt dotate cu două roți rigide și două pivotante din poli-pe oțel, cu o facilitate de frânare acționată cu piciorul, pentru rulare controlată. Modelele selectate au o construcție din oțel sudat cu platforme cromate care asigură rigiditatea structurală și o supapă de reținere automată a sarcinii pentru un plus de siguranță.