KILLARK Clemă pentru conducte de margine


Filtru
Finish: Galvanizat la cald , Material: Fier maleabil , Subcategorie: Cleme pentru conducte
StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
ECC050
2 13 / 16 "2.12 "€16.31
A
ECC075
2 15 / 16 "2.38 "€16.14
A
ECC125
3 1 / 16 "3 1 / 16 "€24.33
A
ECC100
3 1 / 16 "2.62 "€16.83
A
ECC150
3 15 / 16 "3.25 "€23.22
A
ECC200
4.5 "4 1 / 16 "€30.38
A
ECC250
5.125 "4.62 "€35.03

Clemă pentru conducte de margine

Clemele pentru conducte de margine Killark sunt utilizate pentru a fixa conductele metalice rigide, EMT sau IMC perpendiculare sau paralele pe grinda, canalul și suporturile unghiulare. Acestea au o construcție din fontă maleabilă cu finisaj galvanizat la cald pentru o rezistență excelentă la compresiune și rezistență la crăpare și coroziune. Aceste cleme sunt capabile să suporte sarcini grele și sunt disponibile în lățimi cuprinse între 2.125 și 4.625 inci.
Raptor Supplies ofera si cleme de conducte paralele în opțiuni de lungime de 3.25 până la 6-5/16 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?