ACCURIDE Seria 3307 Tobogan pentru utilizare medie, cu cursă excesivă


Filtru
Tipul de închidere: Închidere ușoară , Culoare: Silver , Lungime extinsă: 32 " , Tip extensie: 3/4 Extensie , Hardware: Nu este inclus , Înălțime: 1 13 / 16 " , Material: Oţel , Tip de montare: Suport sau Hard , în timpul călătoriei: 1" , Dimensiunea șurubului: #8 , Tip șurub: Pan Cap , Lățimea sertarului testată: 16 " , latime: 1 / 2 "
StilModelLungime închisăLungimea călătorieiCapacitate de încărcarefinalizareaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
C 3307-18D
18 "19 "150 lb.Placat cu zinc2€177.90
A
C 3307-20D
20 "21 "150 lb.Placat cu zinc2€181.73
A
C 3307-22D
22 "23 "150 lb.Placat cu zinc2€189.32
A
C 3307-24D
24 "25 "150 lb.Placat cu zinc2€195.02
A
C 3307-26D
26 "27 "150 lb.Placat cu zinc2€200.66

Seria 3307 Tobogan pentru utilizare medie, cu cursă excesivă

  • Glisier pentru sertar Accuride C 3307-18D cu închidere moale pentru a ajuta sertarele să se deschidă și să se închidă fără probleme
  • Integrat cu o deconectare simplă a zăvorului frontal și o funcție de blocare la îndemână pentru a ține sertarele, tăvile și șasiul în poziție solidă atunci când sunt deschise, pentru un acces extins și ușor
  • Vine cu o manetă sau buton pe fiecare parte care eliberează încuietoarea
  • Șuruburi de montare incluse

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?