Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE C 3307-18D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 18 inchi, Pachet De 2 | AD8KMK 4KRT7

ACCURIDE C 3307-18D Glisier pentru sertar, suport de închidere moale, lungime de 18 inchi, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KMK Model: C 3307-18DCrucea Ref: 4KRT7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€181.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă18 "
Tip de închidereÎnchidere ușoară
CuloriSilver
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectareZăvor
Lungime extinsă32 "
Tip extensie3/4 Extensie
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 13 / 16 "
Capacitate de încărcare150 lb.
MaterialOţel
Tip montareSuport sau Hard
Peste călătorii1"
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubPan Cap
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche146 lb.
Spațiu lateral1 / 2 "
Lățimea sertarului testată16 "
Lungimea călătoriei19 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.926
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302423015
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Glisier pentru sertar Accuride C 3307-18D cu închidere moale pentru a ajuta sertarele să se deschidă și să se închidă fără probleme
    • Integrat cu o deconectare simplă a zăvorului frontal și o funcție de blocare la îndemână pentru a ține sertarele, tăvile și șasiul în poziție solidă atunci când sunt deschise, pentru un acces extins și ușor
    • Vine cu o manetă sau buton pe fiecare parte care eliberează încuietoarea
    • Șuruburi de montare incluse

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungimea călătorieiCapacitate de încărcarefinalizareaPkg. Cant.Preț
ACCURIDE C 3307-20D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 20 inchi, Pachet De 2 | AD8KML 4KRT8 C 3307-20D20 "21 "150 lb.Placat cu zinc2€181.73
ACCURIDE C 3307-22D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 22 inchi, Pachet De 2 | AD8KMM 4KRT9 C 3307-22D22 "23 "150 lb.Placat cu zinc2€190.66
ACCURIDE C 3307-24D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 24 inchi, Pachet De 2 | AD8KMN 4KRU1 C 3307-24D24 "25 "150 lb.Placat cu zinc2€209.21
ACCURIDE C 3307-26D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 26 inchi, Pachet De 2 | AD8KMP 4KRU2 C 3307-26D26 "27 "150 lb.Placat cu zinc2€202.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE C 3307-18D Glisier pentru sertar, suport de închidere moale, lungime de 18 inchi, pachet de 2
€181.62 /ambalaj