KABA Blocare cu cheie fără cheie electronică


Filtru
Backset: 2.75 " , Durata de viata a bateriei: 100,000 de cicluri , Evaluare la foc: Da , Nota: 1 , Mână: Câmp reversibil , Tip mâner: Pârghie , Adâncime interioară: 2.25 " , Lățimea interioară: 3.25 " , Material: zinc , Stil de montare: Mortă , Număr de chei: 12 , Temp. Gamă: -31 grade până la 151 grade F , Înălțimea exterioară: 8 15 / 16 " , Lățimea exterioară: 3 5 / 16 " , Sursa de putere: (3) Baterii AA
StilModelGrosimea ușiifinalizareaFuncţieÎnălțimea interioarăPreț (ex. TVA)
A
P2067LL62641
1-3/4" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare8.875 "€1,088.75
B
P2067LL60641
1-3/4" to 2-1/4"Alama satinataIntrare8.875 "€1,123.77
B
P206ALL60641
1-3/4" to 2-1/4"Alama satinataIntrare11 "€1,123.77
A
P206ALL62641
1-3/4" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare11 "€1,088.75
C
P2067BLL62641
1-3/4" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,176.63
D
P2067XSLL62641
1-3/4" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,191.73
D
P206AXSLL62641
1-3/4" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie11 "€1,158.58
C
P206ABLL62641
1-3/4" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie11 "€1,158.58
E
P2067BLL60641
1-3/4" to 2-1/4"Alama satinataIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,193.21
E
P2067XSLL60641
1-3/4" to 2-1/4"Alama satinataIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,193.21
D
E206AXSLL62641
1-3/4" to 2-1/8"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,074.26
C
E206ABLL62641
1-3/4" to 2-1/8"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,068.19
A
E2067LL62641
1-3/4" to 2-1/8"Chrome satinatIntrare8.875 "€1,039.84
E
E2067BLL60641
1-3/4" to 2-1/8"Alama satinataIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,147.60
D
E2067XSLL62641
1-3/4" to 2-1/8"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,099.09
B
E2067LL60641
1-3/4" to 2-1/8"Alama satinataIntrare8.875 "€1,075.94
B
E206ALL60641
1-3/4" to 2-1/8"Alama satinataIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,075.94
E
E2067XSLL60641
1-3/4" to 2-1/8"Alama satinataIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,147.60
C
E2067BLL62641
1-3/4" to 2-1/8"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,081.67
A
E206ALL62641
1-3/4" to 2-1/8"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,039.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?