Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA E206ABLL62641 Blocare automată pentru cel mai bun nucleu cromat satinat | AH4NVH 35EH15

KABA E206ABLL62641 Blocare automată pentru cel mai bun nucleu cromat satinat

În stoc
Articol: AH4NVH Model: E206ABLL62641Crucea Ref: 35EH15
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
€1,068.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu cheie fără cheie electronică
Tipul de accesTastatură
Set de copt2.75 "
De viață a bateriei100,000 de cicluri
Grosimea ușii1-3/4" to 2-1/8"
Traseul auditului evenimentului1000
finalizareaChrome satinat
IncendiuDa
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
Calitate1
MânăCâmp reversibil
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii2.25 "
Înălțimea interioară8.875 "
Lățimea interioară3.25 "
Dimensiune frontală zăvor8 "x 1-1 / 4"
Lungimea zăvorului3 / 4 "
Materialzinc
Max. Coduri utilizator100
Stil de montareMortă
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii2-13/16 "
În afara înălțimii8 15 / 16 "
Lățimea exterioară3 5 / 16 "
Sursa de putere(3) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată2 la 20 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.536
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire cheie: Cele mai bune și echivalente
    • Electric / Mecanic: Electric
    • Submarcă: E-PLEX

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușiifinalizareaFuncţieÎnălțimea interioarăPreț
KABA P2067BLL62641 Blocare cu șurub pentru cel mai bun nucleu cromat satinat | AH4NUQ 35EG98 P2067BLL626411-3/4" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,176.63
KABA P2067XSLL62641 Blocare cu șurub pentru Schlage C Crom satinat | AH4NUR 35EG99 P2067XSLL626411-3/4" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,191.73
KABA P2067LL62641 Blocare cu șurub fără cheie, crom satinat | AH4NUT 35EH01 P2067LL626411-3/4" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare8.875 "€1,088.76
KABA P2067BLL60641 Blocare cu șurub pentru cel mai bun nucleu din alamă satinată | AH4NUU 35EH02 P2067BLL606411-3/4" to 2-1/4"Alama satinataIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,193.21
KABA P2067XSLL60641 Blocare cu șurub pentru Schlage C alamă satinată | AH4NUV 35EH03 P2067XSLL606411-3/4" to 2-1/4"Alama satinataIntrare cu Anulare cheie8.875 "€1,193.21
KABA P2067LL60641 Blocare cu șurub fără cheie, alamă satinată | AH4NUW 35EH04 P2067LL606411-3/4" to 2-1/4"Alama satinataIntrare8.875 "€1,123.78
KABA P206ABLL62641 Blocare automată/cu șurub Cel mai bun nucleu cromat satinat | AH4NUX 35EH05 P206ABLL626411-3/4" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheie11 "€1,158.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA E206ABLL62641 Blocare automată pentru cel mai bun nucleu cromat satinat
€1,068.19 /unitate