CONDOR Mănuși izolate în condiții de frig, negru/nisip


Filtru
Material din spate: Bumbac țesut , Finisaj acoperire: Impermeabil , Culoare: Albastru / Galben , Manșetă: Manșetă de siguranță cu încheietura mâinii , A tăia: Gunn , Stil deget: Complet , Material căptușeală pentru articulații: Piele de piele de vacă despicat , Material palmier: Piele de piele de vacă despicat , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: aripă
StilModelLungimeMaterial pentru căptușealăMărimeaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
4NHA6
10 "Impermeabil și subțireM2€27.67
A
4NHA7
10.25 "Subțire și impermeabilL2€27.67

Mănuși izolate în condiții de frig, negru/nisip

Mănușile de protecție la frig din seria Condor 4NHA sunt potrivite pentru lucrătorii expuși la temperaturi de îngheț, asigurându-se că mâinile lor rămân calde și confortabile. Aceste mănuși albastre/galbene de protecție împotriva frigului sunt folosite în depozitele frigorifice, depozitele congelatoare și lucrările de construcție în aer liber.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși de protecție împotriva frigului au un material dur din palmă din piele de vacă, oferind o rezistență excelentă la abraziune și o prindere sigură.
  • Vin cu o căptușeală Thinsulate, asigurând o izolare termică excepțională pentru a menține mâinile calde în medii reci pentru aplicații de iarnă.
  • Aceste mănuși au o cusătură puternică din poliester, sporind durabilitatea și rezistența la uzură, asigurând o durată de viață mai lungă.
  • Acestea au în plus un design de mănuși tăiate cu armă pentru o flexibilitate și un confort spori, ușurând îndeplinirea sarcinilor care necesită dexteritate și precizie.
  • Aceste mănuși albastre/galbene de protecție împotriva frigului au o manșetă din tricot care asigură o potrivire strânsă în jurul încheieturii, împiedicând eficient intrarea aerului rece și menținând mâinile calde în condiții de frig.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?