Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4NHA6 Mănuși de protecție împotriva frigului M Albastru/galben Pr | AD8XQH

CONDOR 4NHA6 Mănuși de protecție împotriva frigului M Albastru/galben Pr

În stoc
Articol: AD8XQH Model: 4NHA6
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
€27.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateBumbac țesut
Finisaj de acoperireImpermeabil
CuloriAlbastru / Galben
ManșetăManșetă de siguranță cu încheietura mâinii
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiPiele de piele de vacă despicat
Lungime10 "
Material pentru căptușealăImpermeabil și subțire
Material PalmierPiele de piele de vacă despicat
MărimeaM
Material de cusutPoliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial pentru căptușealăMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4NHA7 Mănuși de protecție împotriva frigului L Albastru/galben Pr | AG7BQZ 4NHA710.25 "Subțire și impermeabilL2€27.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4NHA6 Mănuși de protecție împotriva frigului M Albastru/galben Pr
€27.66 /ambalaj