Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK ECC150 Colier pentru conducte de margine Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5

KILLARK ECC150 Colier pentru conducte de margine Emt 1 1/2 in

În stoc
Element: AC2NFF Model: ECC150Crucea Ref: 2LKW5
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
€25.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru conducte de margine
Dimensiunea EMT1-1 / 2 In.
finalizareaGalvanizat la cald
Grosimea flanșei19/64 "la 3/4"
Lungime3 15 / 16 "
MaterialFier maleabil
Conduct/conductă nominală1-1/2 "
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)1-1 / 2
SubcategorieCleme pentru conducte
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.522
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Capabil să suporte sarcini grele, satisface orice nevoie de instalare

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
KILLARK ECC050 Clemă pentru conducte de margine Emt 1/2 in | AC2NFB 2LKW1 ECC0502 13 / 16 "2.12 "€17.57
KILLARK ECC075 Clemă pentru conducte de margine 3/4 in | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "€17.41
KILLARK ECC100 Clemă pentru conducte de margine 1 in | AC2NFD 2LKW3 ECC1003 1 / 16 "2.62 "€18.54
KILLARK ECC125 Clemă pentru conducte de margine Emt 1 1/4 in | AC2NFE 2LKW4 ECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "€24.33
KILLARK ECC200 Clemă pentru conducte de margine Emt 2 In | AC2NFG 2LKW6 ECC2004.5 "4 1 / 16 "€32.49
KILLARK ECC250 Colier pentru conducte de margine Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7 ECC2505.125 "4.62 "€35.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK ECC150 Colier pentru conducte de margine Emt 1 1/2 in
€25.40 /unitate