DAYTON Ventilatoare de evacuare standard, cu diametrul arborelui de 3/4 inch


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , CFM @ 0.750-in. SP: 1064 , Material cadru: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de lame: 6
StilModelCFM @ 0.500-In. SPObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiCFM @ 0.625-In. SPFan RPMObturator de perete din fibra de sticla nr.Adâncimea flanșeiLățimea flanșeiPreț (ex. TVA)
A
7CC85
-3C3093 / 4 "-6215C2161"34 "€1,803.35
B
7AD40
-3C3101"-6945C2171"40 "€2,476.09
A
7CF13
-3C3101"-7925C2171"40 "€2,395.73
A
7CF19
-3C3111.25 "-4825C2192"46 "€2,657.22
A
7CF25
-3C3111.25 "-6085C2192"46 "€2,745.36
A
7CF31
-3C3121.25 "-3415C2202"54 "€2,875.06
A
7CF34
-3C3121.25 "-3935C2202"54 "€3,161.48
A
7CF37
-3C3121.25 "-4295C2202"54 "€2,820.38
B
7AD33
-3C3093 / 4 "-6755C2161"34 "€1,942.52
B
7AD38
-3C3101"-5565C2171"40 "€2,314.72
B
7AD39
-3C3101"-6285C2171"40 "€2,118.53
B
7AD42
-3C3111.25 "-4265C2192"46 "€2,775.61
A
7CF01
-3C3101"-4775C2171"40 "€2,016.79
B
7AD29
-3C3083 / 4 "-10125C2151"28 "€1,657.57
B
7AD30
-3C3083 / 4 "-11815C2151"28 "€2,009.96
B
7AD32
-3C3093 / 4 "-6215C2161"34 "€1,981.30
B
7AD34
-3C3093 / 4 "-7765C2161"34 "€2,208.95
B
7AD35
-3C3093 / 4 "-8825C2161"34 "€2,014.77
B
7AD37
-3C3101"-4775C2171"40 "€2,169.38
B
7AD47
-3C3121.25 "-3935C2202"54 "€2,991.96
B
7AD48
-3C3121.25 "-4295C2202"54 "€3,228.40
B
7AD49
-3C3121.25 "-4915C2202"54 "€3,202.14
A
7CF07
-3C3101"-6285C2171"40 "€2,288.04
A
7CF04
-3C3101"-5565C2171"40 "€1,981.00
A
7CF10
-3C3101"-6945C2171"40 "€2,068.07
A
7CF40
-3C3121.25 "-4915C2202"54 "€3,100.51
A
7CC79
-3C3083 / 4 "-11815C2151"28 "€1,676.23
B
7AD50
-3C3121.25 "-5405C2202"54 "€3,309.75
B
7AD46
-3C3121.25 "-3415C2202"54 "€3,208.79
A
7CC82
-3C3083 / 4 "-13525C2151"28 "€1,976.69
A
7CC94
-3C3093 / 4 "-8825C2161"34 "€2,183.83
A
7CF16
-3C3111.25 "-4265C2192"46 "€2,441.89
A
7CF22
-3C3111.25 "-5335C2192"46 "€2,453.62
B
7AD45
-3C3111.25 "-6085C2192"46 "€2,846.98
A
7CC73
-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,557.57
A
7CF43
-3C3121.25 "-5405C2202"54 "€3,276.29
B
7AD28
-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,735.79
B
7AD31
-3C3083 / 4 "-13525C2151"28 "€1,807.18
B
7AD41
-3C3101"-7925C2171"40 "€2,497.36
B
7AD43
-3C3111.25 "-4825C2192"46 "€2,487.70
A
7CC88
-3C3093 / 4 "-6755C2161"34 "€1,787.70
A
7CC91
-3C3093 / 4 "-7765C2161"34 "€1,875.23
B
7AD44
-3C3111.25 "-5335C2192"46 "€2,861.64
A
7CC76
-3C3083 / 4 "-10125C2151"28 "€1,504.99
B
7AD51
20,2853C3121.25 "-6185C2202"54 "€3,617.49
B
7AD16
6574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,568.94
B
7AD17
6574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,747.16
B
7AD21
10644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,677.73
B
7AD20
10644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,525.14
B
7AD25
25144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,986.28
B
7AD24
25144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,577.69
B
7AD36
75703C3093 / 4 "-9685C2161"34 "€2,229.03
A
7CC97
75703C3093 / 4 "-9685C2161"34 "€1,988.60

Ventilatoare de evacuare standard, cu diametrul arborelui de 3/4 inch

Ventilatoarele de evacuare Dayton cu curea de transmisie sunt potrivite pentru aplicații de evacuare industriale și comerciale care necesită un volum mare de aer la presiuni statice scăzute. Aceste unități dispun de elice din oțel galvanizat cu 6 pale, care au rulmenți etanșați pentru o funcționare lină și fără zgomot. Ele vin cu carcase pentru motor deschise rezistente la picurare (ODP) care permit aerului exterior să treacă prin înfășurări pentru o ventilație adecvată. Designul lor cu transmisie prin curea permite reglarea vitezei ventilatorului și a CFM la temperaturi de până la 40 de grade C (sau 104 de grade F). Acestea necesită un guler de perete și obloane pentru o nouă instalare și pot fi montate fie în poziții verticale, fie orizontale. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze cuprinse între 953 și 1725 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?