Ventilator de evacuare DAYTON 7CC88 30 inch volți 115/208-230 | AF3FEF

DAYTON 7CC88 Ventilator de evacuare 30 inch Volți 115/208-230

În stoc
Articol: AF3FEF Model: 7CC88

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,787.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare standard
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C309
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP7713
CFM @ 0.125-In. SP6763
CFM @ 0.250-In. SP5160
Fan RPM675
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C216
Adâncimea flanșei1"
Lățimea flanșei34 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă6.6 / 3.4-3.1
Obturator de perete galvanizat Nr.1C055
Înălţime34 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU4
Max. BHP0.39
Max. Adâncime21.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiFază divizată
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.30 "
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.14.6
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.15.3
Venturi Clearance Dia.30.375 "
Adâncimea Venturi5.25 "
Voltaj115 / 208-230
Weatherhood Nr.1WBW1
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.2825
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiCFM @ 0.625-In. SPFan RPMObturator de perete din fibra de sticla nr.Adâncimea flanșeiLățimea flanșeiPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD16 20 inch 115/208-230 V | AF3BBV 7AD166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,568.95
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD17 20 inch 208-230/460 V | AF3BBW 7AD176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,747.16
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD20 20 inch 115/208-230 V | AF3BBZ 7AD2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,525.14
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD21 20 inch 208-230/460 V | AF3BCA 7AD2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,677.73
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD24 20 inch 115/208-230 V | AF3BCD 7AD2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,577.69
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD25 20 inch 208-230/460 V | AF3BCE 7AD2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,986.29
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD28 24 inch 208-230/460 V | AF3BCH 7AD28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,735.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CC88 Ventilator de evacuare 30 inch Volți 115/208-230
€1,787.70 /unitate