AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Venturi Blowers


Venturi Air Systems International sunt ideale pentru spații închise, sisteme de ventilație și medii periculoase, unde servesc unor scopuri precum ventilarea spațiilor înguste, eliminarea fumului, gazele sau particulele de praf și facilitarea circulației aerului proaspăt. Aceste suflante pneumatice de aer, de...semnate în stilul Venturi, creează un flux de aer de mare viteză prin valorificarea efectului Venturi, un fenomen în care fluidul care trece printr-o zonă restrânsă experimentează o viteză a aerului amplificată.Citeste mai mult

Filtru
Material de baza: Aluminiu turnat , Finisajul carcasei: Galvanizat , Material carcasă: Oţel , Tip admisie: NPT , Max. Presiune de intrare: 140 psi , Tip: Stil Venturi
StilModelDimensiunea intrăriiAer consumat @ 50 PsigAer consumat @ 70 PsigLungimeDebit de aer @ 50 PsigDebit de aer @ 70 PsigDebit de aer @ 90 PsigDia de bază.Preț (ex. TVA)
A
ASI-4100
1"CFM 117CFM 15246 1 / 2 "CFM 3785CFM 4562CFM 504114 1 / 3 "€1,178.82
A
ASI-2900
1"CFM 76CFM 9944 "CFM 2770CFM 3340CFM 375211.16 "€766.52
A
ASI-1200
1 / 2 "CFM 38CFM 5332 1 / 8 "CFM 1211CFM 1429CFM 15807 5 / 16 "€497.59
A
ASI-1000
1 / 2 "CFM 38CFM 5316 1 / 3 "CFM 935CFM 1274CFM 14227 5 / 16 "€438.05

Mecanism de lucru

  • Suflanta de aer pneumatică în stil Venturi atrage aerul din jur prin orificiul său de admisie, permițându-i să intre în sistem.
  • Aerul trece apoi printr-o duză îngustă sau printr-o secțiune a gâtului, creând o cale de curgere îngustă.
  • Pe măsură ce aerul trece prin duza îngustă, viteza acestuia crește datorită efectului Venturi. Acest lucru duce la o viteză mai mare a aerului.
  • Viteza crescută a aerului în secțiunea restrânsă creează o diferență de presiune între gât și zona înconjurătoare.
  • Fluxul de aer de mare viteză din duza strânsă creează o regiune de joasă presiune, determinând ca aerul din jur să fie antrenat sau tras în suflantă.
  • Aerul ambiant antrenat se amestecă cu fluxul de aer de mare viteză, rezultând un amestec de aer amestecat cu volum și viteză crescute.
  • Amestecul de aer amestecat este apoi evacuat din portul de evacuare al suflantei, creând un flux de aer de mare viteză.

DESCRIERE

  • Aceste suflante pneumatice de aer în stil Venturi sunt utilizate în locații cu căldură ridicată pentru performanțe îmbunătățite în condiții de mediu extreme.
  • Sunt echipate cu un corn din oțel galvanizat care este înlocuibil, asigurând o utilizare pe termen lung și o întreținere ușoară.
  • Aceste suflante Venturi au o bază din aluminiu turnat pentru durabilitate și portabilitate ușoară.
  • Acestea aderă la dimensiunile de bază standard API, asigurând compatibilitatea și ușurința integrării cu sistemele existente.
  • Aceste suflante oferă debite de până la 8000 cfm și pot funcționa la presiuni de până la 140 psi.

Întrebări Frecvente

Pot fi conectate mai multe suflante Venturi în serie sau în paralel?

Da, este posibil să conectați mai multe suflante Venturi în aranjamente în serie sau paralelă pentru a obține un flux de aer sau capacități de aspirație mai mari. Într-o configurație în serie, ieșirea unei suflante este alimentată la intrarea următoarei, rezultând o presiune și un flux de aer crescut. Dimpotrivă, într-o configurație paralelă, mai multe suflante funcționează simultan, oferind un flux total de aer sau o capacitate de aspirație crescută.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?