Suflanta Air Systems International ASI-1200, numită și claxon de aer, este ideală pentru ventilarea sau evacuarea vaporilor periculoși și explozivi din locații subterane, rezervoare, rezervoare sau spații închise din fabrici chimice, rafinării, șantiere navale, laboratoare, hârtie și celuloză. instalații, aplicații marine și fabrici de fabricare a metalelor. Această suflantă de aer are o bază din aluminiu turnat și un corn din oțel galvanizat pentru rezistență la coroziune și greutate redusă. Are un diametru de bază de 7.38 inchi și un diametru de corn de 7.37 inchi.
Caracteristici:
- Suflanta de aer Air Systems International ASI-1200 utilizează aer comprimat sau abur ca sursă de energie.
- Are un umplut de împământare statică pentru a preveni șocurile electrice sau incendiile.
- Această suflantă pneumatică de aer în stil venturi este conectată la un furtun de aer folosind o conexiune de admisie de 1/2 inch.
- Are un maner de prindere pentru transport usor in locatia dorita.
Accesorii compatibile:
- Air Systems International Adaptoare Petro-Vent: Acești adaptori de flanșă filet la conductele de aerisire ale majorității rezervoarelor de stocare. Această suflantă pneumatică ASI-1200 se fixează direct pe flanșa compatibilă și îndeplinește cerințele de ventilație ale rezervoarelor de stocare subterane.
Întrebări frecvente:
Î. Putem folosi această suflantă de aer Air Systems International ASI-1200 în locații cu căldură ridicată?
A. Această suflantă venturi poate fi folosită și pentru răcirea mașinilor sau a lucrătorilor în medii cu temperatură ridicată, folosind o suflare de aer.
Î. Cum este performanța acestei suflante de aer Venturi Air Systems International ASI-1200?
A. Această suflantă de aer consumă 64 cfm de aer comprimat la o presiune de 90 psi pentru un debit de aer de 1580 cfm.
Î. Care este presiunea maximă a aerului pentru operarea acestei suflante de aer?
A. Această suflantă Venturi Air Systems International ASI-1200 poate funcționa cu aer sau abur la o presiune maximă de 140 psi.
Q. Are Raptor Supplies oferiți alte panouri de siguranțe cu un număr mai mare de poli?
R. Da, clienții care caută panouri de siguranțe cu un număr mai mare de poli pot opta pentru Bussmann 15600-06-20, 15600-08-20 și 15600-10-20 panouri de siguranțe având 6, 8 și, respectiv, 10 poli.