AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 Suflantă pneumatică de aer, stil Venturi, admisie de 1 inch, 5041 cfm | AA9BJA 1C095

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă pneumatică ASI-4100, stil Venturi, admisie de 1 inch, 5041 cfm

În stoc
Element: AA9BJA Model: ASI-4100Crucea Ref: 1C095

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,178.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVenturi Style Venturi Air Blower
Aer consumat @ 50 PsigCFM 117
Aer consumat @ 70 PsigCFM 152
Debit de aer @ 50 PsigCFM 3785
Debit de aer @ 70 PsigCFM 4562
Debit de aer @ 90 PsigCFM 5041
Dia de bază.14 1 / 3 "
Material de bazaAluminiu turnat
Bolt Circle Dia.13 1 / 6 "
Aer liber CFM @ 90 PSICFM 197
Finisajul locuințelorGalvanizat
Material carcasăOţel
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareNPT
Lungime46 1 / 2 "
Max. Presiunea de admisie140 psi
Dimensiunea slotului5 / 9 "
TipStil Venturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596595
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suflantele Venturi ASI-4100, cunoscute sub denumirea de claxone de aer, au o bază ușoară din aluminiu turnat, fără piese mobile. Unitatea folosește aer comprimat sau abur și este utilizată pentru ventilarea fumului și gazelor periculoase în spații închise
    • Aer consumat @ 50 PSIG (117 cfm)
    • Aer consumat @ 70 PSIG (152 cfm)
    • Aer consumat @ 90 PSIG (197 cfm)
    • Debit total de aer @ 50 PSIG (3785 cfm)
    • Debit total de aer @ 70 PSIG (4562 cfm)
    • Debit total de aer @ 90 PSIG (5041 cfm)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiAer consumat @ 50 PsigAer consumat @ 70 PsigLungimeDebit de aer @ 50 PsigDebit de aer @ 70 PsigDebit de aer @ 90 PsigDia de bază.Preț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 Suflantă pneumatică de aer, stil Venturi, admisie de 1/2 inch, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "CFM 38CFM 5332 1 / 8 "CFM 1211CFM 1429CFM 15807 5 / 16 "€497.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 Suflantă pneumatică de aer, stil Venturi, admisie de 1 inch, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"CFM 76CFM 9944 "CFM 2770CFM 3340CFM 375211.16 "€766.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 Suflantă pneumatică de aer, stil Venturi, admisie de 1/2 inch, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44 ASI-10001 / 2 "CFM 38CFM 5316 1 / 3 "CFM 935CFM 1274CFM 14227 5 / 16 "€438.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă pneumatică ASI-4100, stil Venturi, admisie de 1 inch, 5041 cfm
€1,178.82 /unitate