Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 Suflantă pneumatică de aer, stil Venturi, admisie de 1/2 inch, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă pneumatică ASI-1000, stil Venturi, admisie de 1/2 inch, 1422 cfm

În stoc
Articol: AE2MMV Model: ASI-1000Crucea Ref: 4YG44
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
€510.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVenturi Style Venturi Air Blower
Aer consumat @ 50 PsigCFM 38
Aer consumat @ 70 PsigCFM 53
Debit de aer @ 50 PsigCFM 935
Debit de aer @ 70 PsigCFM 1274
Debit de aer @ 90 PsigCFM 1422
Dia de bază.7 5 / 16 "
Material de bazaAluminiu turnat
Bolt Circle Dia.6 3 / 4 "
Aer liber CFM @ 90 PSICFM 64
Finisajul locuințelorGalvanizat
Material carcasăOţel
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareNPT
Lungime16 1 / 3 "
Max. Presiunea de admisie140 psi
TipStil Venturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8414596595
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Motor pneumatic de aer utilizat pentru a ventila în siguranță fumul sau vaporii periculoși și explozivi în mine, fabrici chimice și stații de sudare
    • Are o bază ușoară din aluminiu turnat și un corn din oțel galvanizat capabil să suporte presiuni de până la 140 psi
    • Vine echipat cu conexiune de intrare NPT de 1/2 inch, un mâner de prindere și o clemă de împământare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiAer consumat @ 50 PsigAer consumat @ 70 PsigLungimeDebit de aer @ 50 PsigDebit de aer @ 70 PsigDebit de aer @ 90 PsigDia de bază.Preț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 Suflantă pneumatică de aer, stil Venturi, admisie de 1/2 inch, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "CFM 38CFM 5332 1 / 8 "CFM 1211CFM 1429CFM 15807 5 / 16 "€673.37
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 Suflantă pneumatică de aer, stil Venturi, admisie de 1 inch, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"CFM 76CFM 9944 "CFM 2770CFM 3340CFM 375211.16 "€928.01
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 Suflantă pneumatică de aer, stil Venturi, admisie de 1 inch, 5041 cfm | AA9BJA 1C095 ASI-41001"CFM 117CFM 15246 1 / 2 "CFM 3785CFM 4562CFM 504114 1 / 3 "€1,297.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă pneumatică ASI-1000, stil Venturi, admisie de 1/2 inch, 1422 cfm
€510.70 /unitate