VESTIL Plăci de cârlig din seria LM-HP


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Silver , Centrul de buzunar al furcii: 13 " , Înălțimea buzunarului furcii: 1 3 / 4 " , Grosimea furcii: 1.75 " , Lățimea furcii: 6.5 " , Material cadru: Oţel , Înălțime fără cârlig: 6" , Distanța de deschidere a cârligului: 1.25 " , Material: Oţel , Curea de siguranță inclusă: Da , Grosime: 3.25 " , latime: 24 "
StilModelCapacitateÎnălţimeTipul de cârligPreț (ex. TVA)
A
LM-HP4-R
4000 lbs.12.13 "Rigid€408.21
B
LM-HP4-S
4000 lbs.13.63 "Pivotant€343.92
C
LM-HP6-S
6000 lbs.15 "Pivotant€424.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?