VESTIL LM-HP4-R Lift Master Hook Plate, 4000 lb. Capacitate, Rigid

În stoc
Articol: AG7VTY Model: LM-HP4-R

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€408.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă cu cârlig
baterii incluseNu
Capacitate4000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea deschiderii furcii1 3 / 4 "
Lățimea deschiderii furcii6 1 / 2 "
Centrul de buzunar al furcii13 "
Înălțimea buzunarului furcii1 3 / 4 "
Grosimea furculiței1.75 "
Lățimea furcii6.5 "
Materiale cadruOţel
Înălţime12.13 "
Înălțime fără cârlig6"
Material cârligOţel
Distanța de deschidere a cârligului1.25 "
Tipul de cârligRigid
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Curea de siguranță inclusăDa
Grosime3.25 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)34.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeTipul de cârligPreț
VESTIL LM-HP4-S Lift Master Hook Plate, 4000 lb. Capacitate, pivotant | AG7VTZ LM-HP4-S4000 lbs.13.63 "Pivotant€343.93
VESTIL LM-HP6-S Lift Master Hook Plate, 6000 lb. Capacitate, pivotant | AG7VUB LM-HP6-S6000 lbs.15 "Pivotant€424.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LM-HP4-R Lift Master Hook Plate, 4000 lb. Capacitate, Rigid
€408.22 /unitate