SOLBERG Separator de lichide


Filtru
Material bol: Policarbonat , Tip de scurgere: Manual , Media de filtrare: Oţel inoxidabil , Material carcasă: Aluminiu , Max. Temp.: 220 grade F
StilModelDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
STS-150C
51 uncieCfm 802 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,697.09
A
STS-100C
51 uncieCfm 402 psi13.625 "7"1 "NPT€1,697.09
A
STS-125C
51 uncieCfm 602 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,651.25
B
STS-250C
128 uncieCfm 210210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,444.97
B
STS-200C
128 uncieCfm 175175 psi16.75 "9"2 "NPT€2,370.09
C
STS-400C
256 uncieCfm 500500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€3,386.76
D
STS-300C
256 uncieCfm 300300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€3,376.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?