SOLBERG STS-300C Separator de lichide 3 inch Fnpt Intrare/ieșire | AE4ETN 5JPZ7

SOLBERG STS-300C Separator de lichide 3 inch Fnpt Intrare/ieșire

În stoc
Articol: AE4ETN Model: STS-300CCrucea Ref: 5JPZ7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,376.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de lichide
Material bolPolicarbonat
Dimensiunea bolului256 uncie
Dimensiunea portului de scurgere1/8 "NPT
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaOţel inoxidabil
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 300
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.220 grade F
Inălțime totală19.75 "
Lățimea totală13.5 "
Dimensiunea conductei3 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SOLBERG STS-200C Separator de lichide 2 inch Fnpt Intrare/ieșire | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 uncieCfm 175175 psi16.75 "9"2 "NPT€2,370.09
SOLBERG STS-250C Separator de lichide 2.5in Fnpt Intrare/ieșire | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 uncieCfm 210210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,444.96
SOLBERG STS-400C Separator de lichide 4 inch Fnpt Intrare/ieșire | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 uncieCfm 500500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€3,386.75
Separator de lichide SOLBERG STS-150C 80 cfm 1-1/2 inch NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150C51 uncieCfm 802 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,697.09
Separator de lichid SOLBERG STS-100C 40 cfm 1 inch NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 uncieCfm 402 psi13.625 "7"1 "NPT€1,697.09
Separator de lichide SOLBERG STS-125C 60 cfm 1-1/4 inch NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125C51 uncieCfm 602 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,651.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG STS-300C Separator de lichide 3 inch Fnpt Intrare/ieșire
€3,376.38 /unitate