A Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 11 , Lățimea de descărcare (in.): 9-1 / 16 , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Înălțimea carcasei: 29.75 " , Lungimea carcasei: 28.625 " , Material carcasă: Oţel , Lățimea carcasei: 9 1 / 16 " , Hz: 60 , Diametru intrare: 11-1/4 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Izolarea motorului: Clasa F , Tip motor: Trei faze , Faza: 3 , Rotație: CW , Diametru arbore: 1 7 / 16 " , Tip: Cu pachetul Drive , Voltaj: 230/460 , Diametrul roții: 19 1 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 7"
Suflantă 19 1/8 inch
Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie prin curea generează debite de aer de înaltă presiune pentru a împinge aerul cald sau rece prin orificiile de evacuare în aplicațiile de prelucrare chimică, transport pneumatic, uscare și aer condiționat. Aceste suflante au roți de oțel cu lame radiale cu autocurățare și o carcasă din oțel cu un finisaj epoxidic din poliester copt gri pentru o funcționare eficientă în medii cu praf. Ele oferă flexibilitate în ceea ce privește vitezele de rotație, deoarece motorul nu este conectat direct cu părțile mobile ale roții. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 1990 și 2715 rpm.