DAYTON 7C264 Suflantă 19 1/8 in | AF3EFV

DAYTON 7C264 Suflantă 19 1/8 in

În stoc
Articol: AF3EFV Model: 7C264

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,333.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă2715
CFM @ 10.00-In. SP3935
CFM @ 11.00-In. SP3675
CFM @ 12.00-In. SP3395
CFM @ 13.00-In. SP3047
CFM @ 8.000-In. SP4380
CFM @ 9.000-In. SP4190
dBA @ 5 Picioare91
Înălțimea de descărcare (în.)11
Lățime de descărcare (in)9-1 / 16
Amplificatori de încărcare completă38.0/19.0
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei29.75 "
Lungimea carcasei28.625 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei9 1 / 16 "
Hz60
Dia admisie.11-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor254T
CP motor15
Izolație motorieClasa F
RPM motor1770
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1 7 / 16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților19 1 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 278.3254
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM motorRPM suflantăCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăCarcasa motoruluiCadru motorCP motorPreț
DAYTON 7C253 Suflant 19 1/8 in | AF3EFN 7C2531760199033458119.2/9.6Deschideți Dripproof213T7.5€5,860.15
DAYTON 7C257 Suflant 19 1/8 in | AF3EFP 7C25717602125-8219.2/9.6Deschideți Dripproof213T7.5€5,876.81
Suflant DAYTON 7C260 19 1/8 in | AF3EFQ 7C2601760227042358424.6/12.3Deschideți Dripproof215T10€6,397.39
Suflant DAYTON 7C261 19 1/8 in | AF3EFR 7C26117602350-8524.6/12.3Deschideți Dripproof215T10€6,441.65
DAYTON 7C262 Suflantă 19 1/8 in | AF3EFT 7C26217702460-8938.0/19.0Deschideți Dripproof254T15€6,352.49
DAYTON 7C263 Suflant 19 1/8 in | AF3EFU 7C26317702590-9038.0/19.0Deschideți Dripproof254T15€6,282.94
DAYTON 7C329 Suflantă 19 1/8 in | AF3EHP 7C3291760199033458118.6/9.3Total închis213T7.5€5,327.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C264 Suflantă 19 1/8 in
€6,333.94 /unitate