ACME ELECTRIC Surse de alimentare cu șină DIN monofazată seria DM


Filtru
Adâncime: 4.13 " , Temp. Gamă: -10 până la +60 grade C , Tip: DIN Rail , Voltaj: 90-254 VAC
StilModelEvaluare curentÎnălţimeLungimeMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
A
DM1480125
1.25 - 1.15 A.4.88 "-60 W48 VDC1.97 "€362.04
B
DM124025
2.5 - 2.1 A.4.88 "-60 W24 VDC1.97 "-
RFQ
C
DM112045
4.5 - 3.4 A.4.88 "4.13 "54 W12 VDC1.97 "€362.04
D
DM14810
10 - 9.2 A.5.12 "4.96 "480 W48 VDC6.14 "€1,711.77
E
DM13613
13.3 - 12 A.5.12 "4.96 "480 W36 VDC6.14 "€1,711.77
F
DM12420
20 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W24 VDC6.14 "€1,711.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?