AKRO-MILS 30293 Coșuri Akrobins Super Size


Filtru
Înălţime: 10 "până la 12" , Înălțime interioară: 10 1 / 8 " , Lungime interioară: 26 3 / 4 " , Lățimea interioară: 14 3 / 8 " , Lungime: 26 " , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 3 , Înălțimea exterioară: 11 " , Lungime exterioară: 29 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 16 1 / 2 " , Volum: 2.28 cu. ft. , Capacitate de greutate: 300 lbs. , latime: 16 "până la 18"
StilModelCuloriCapacitate de încărcareCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30293BLU
Albastru150 lb.-€115.50
B
30293CLAR
clar300 lb.-€138.45
C
30293GREY
Gri--€115.50
RFQ
D
30293RED
Roșu150 lb.-€115.50
E
30293 GALBEN
Galben150 lb.-€115.50

30293 Coșuri Akrobins Super Size

Seria Akro-Mils 30293, AkroBins de dimensiuni superioare sunt utilizate pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale. Au o construcție din polimer de calitate industrială pentru un plus de rezistență, rezistență la coroziune și durabilitate. Aceste pubele de dimensiuni superioare economisesc spațiu prin stivuirea una peste alta sau formând unități de depozitare stabile pe unități de rafturi din oțel și sârmă, cărucioare și cărucioare din oțel. Acestea au o deschidere frontală largă pentru acces ușor la articole, un mâner mare turnat pe spate pentru transportul ușor al coșului, mai multe fante de separare pentru separarea inventarului și o zonă mare de etichetă pentru identificarea ușoară a articolelor depozitate. Aceste coșuri de stivuire de mare capacitate sunt impermeabile și rezistente la acizi slabi și alcalii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pubele de dimensiuni superioare de 29-7/8 x 16-1/2 x 11 inci (lungime exterioară x lățime exterioară x înălțime exterioară), disponibile în culorile albastru, transparent, galben și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?