DUTTON-LAINSON Troliuri de frână de mare rezistență


Filtru
Cadru Material: Oţel , Tip angrenaj: pinten , Lungimea mânerului: 12 "
StilModelCuloarea cadruluiFinisaj cadruRaport de transmisieInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
B1202B
BronzPudră acoperită4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "€179.44
B
B3503
SilverPlacat cu zinc18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€445.31

Troliuri de frână de mare rezistență

Troliurile de frână de mare rezistență Dutton-Lainson sunt proiectate pentru a menține sarcinile la înălțimea necesară și pentru a preveni căderea acestora în timpul încărcării/descărcării. Aceste troliuri de mână din oțel sunt dotate cu roți dințate de tip troliu de ridicare capabile să susțină sarcini de până la 3500 lb și rupere automate pentru a preveni căderea acestora. Sunt echipate cu un mâner din oțel rezistent, acoperit cu mâner turnat, pentru o rotație ușoară a vitezei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste trolii de mână, disponibile în finisaje acoperite cu pulbere sau zincate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?