Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Troliu manual DUTTON-LAINSON B1202B cu roți cilindrice, capacitate de încărcare de 1200 lb | AG3RCK 33UD40 / 14900

DUTTON-LAINSON B1202B Troliu manual cu angrenaj cilindric pentru utilizare grea, capacitate de încărcare de 1200 lb

În stoc
Element: AG3RCK Model: B1202BCrucea Ref: 33UD40 / 14900
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
€179.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu de frână pentru serviciu greu
Capacitatea de încărcare a primului strat1200 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu30 ft.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu57 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu42 ft.
Culoarea cadruluiBronz
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie4:1
Tipul de angrenajpinten
mâner Lungime12 "
Inălțime totală5 13 / 16 "
Lungime totală7 13 / 16 "
Lățimea totală7 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.644
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8425390100

Detalii produs:

    • Troliu manual Dutton-Lainson B1202B cu roți dintate cilindrici, ideal pentru ridicarea și coborârea sarcinilor
    • Dispune de construcție din oțel și de ridicare a troliului cu troliu cu raport de transmisie 4: 1, capabil să rețină sarcini de până la 1200 lb
    • Maner lung de 12 inch in maner turnat pentru operare usoara
    • Vine cu frână

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiFinisaj cadruRaport de transmisieInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Troliu manual DUTTON-LAINSON B3503, cu roți cilindrice, capacitate de încărcare de 3500 lb | AG3RCL 33UD41 / 24844 B3503SilverPlacat cu zinc18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€445.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON B1202B Troliu manual cu angrenaj cilindric pentru utilizare grea, capacitate de încărcare de 1200 lb
€179.44 /unitate