Troliu manual DUTTON-LAINSON B3503, cu roți cilindrice, capacitate de încărcare de 3500 lb | AG3RCL 33UD41 / 24844

DUTTON-LAINSON B3503 Troliu manual cu angrenaj cilindric pentru utilizare grea, capacitate de încărcare de 3500 lb

În stoc
Post: AG3RCL Model: B3503Crucea Ref: 33UD41 / 24844

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€445.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu de frână pentru serviciu greu
Capacitatea de încărcare a primului strat3500 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu66 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu44 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu92 ft.
Culoarea cadruluiSilver
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie18.7:1
Tipul de angrenajpinten
mâner Lungime12 "
Inălțime totală7 5 / 16 "
Lungime totală11.5 "
Lățimea totală9.593

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.4515
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8425390100

Detalii produs:

    • Ruptură troliu Dutton-Lainson B3503 pentru sarcini grele, proiectată pentru a susține sarcinile la înălțimea necesară
    • Troliu de frână din oțel capabil să reziste la sarcini de până la 3500 lb
    • Dispune de angrenaj de tip ridicare pentru o frânare și o menținere eficiente
    • Echipat cu un mâner lung de 12 inch cu mâner turnat pentru o operare ușoară
    • Conform standardelor ASAE S361.3 pentru operare în siguranță

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiFinisaj cadruRaport de transmisieInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Troliu manual DUTTON-LAINSON B1202B cu roți cilindrice, capacitate de încărcare de 1200 lb | AG3RCK 33UD40 / 14900 B1202BBronzPudră acoperită4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "€179.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON B3503 Troliu manual cu angrenaj cilindric pentru utilizare grea, capacitate de încărcare de 3500 lb
€445.32 /unitate