AKRO-MILS 30293BLUE Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, albastru | AC9DQG 3FWA8

AKRO-MILS 30293BLUE Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, albastru

În stoc
Element: AC9DQG Model: 30293ALBASTRUCrucea Ref: 3FWA8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€115.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriAlbastru
Culoare divizorNegru
Înălţime10 "până la 12"
Lungimea interioară a fundului25 5 / 16 "
Înălțimea interioară10 1 / 8 "
Lungime interioară26 3 / 4 "
Lățimea interioară14 3 / 8 "
Lungime26 "
Capacitate de încărcare150 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii11 "
Lungime exterioară29 7 / 8 "
Lățimea exterioară16 1 / 2 "
Cantitate pachet1
Capacitate volum2.29 cu. ft.
Capacitate de greutate300 lbs.
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.852
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)78.42
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitate de încărcareCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30293RED Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, roșu | AC9DQF 3FWA7 30293REDRoșu150 lb.-€115.51
AKRO-MILS 30293YELLO Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, galben | AC9DQH 3FWA9 30293 GALBENGalben150 lb.-€115.51
AKRO-MILS 30293SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, transparent | AD3NPN 40K427 30293CLARclar300 lb.-€138.45
AKRO-MILS 30293GREY Coș de dimensiuni super, 29 7/8 x 16 1/2 x 11 inci, gri, stivuibil | CJ3PDM 45MV80 30293GREYGri--€95.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30293BLUE Coș de dimensiuni superioare, 29-7/8 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 11 inch înălțime, albastru
€115.51 /unitate