BUSSMANN Siguranțe speciale din seria TAC


Filtru
Diametru: 22mm , Lungime: 139mm , Mfr. Serie: TAC , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip de terminare: Lama de cuțit , Tensiune (AC): 1200 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiArticolPreț (ex. TVA)
A
TAC2
Lama cartușului2A22 x 139 mmSiguranță industrială de alimentare€79.25
A
TAC32
Siguranțe cu lamă de cartuș32A22 139 mm x mmSiguranță industrială de alimentare€87.54
A
TAC25
Siguranțe cu lamă de cartuș25A22 139 mm x mmSiguranță electronică€89.27
A
TAC6
Siguranțe cu lamă de cartuș6A22 139 mm x mmSiguranță electronică€79.25
B
TAC4
Siguranțe cu lamă de cartuș4A22 139 mm x mmSiguranță electronică€79.25
A
TAC10
Siguranțe cu lamă de cartuș10A22 139 mm x mmSiguranță industrială de alimentare€79.25
A
TAC16
Siguranțe cu lamă de cartuș16A22 139 mm x mmSiguranță industrială de alimentare€81.41

Siguranțe speciale din seria TAC

Siguranțele speciale din seria Bussmann TAC protejează echipamentele de supracurențe și scurtcircuite. Au corpuri de formă cilindrică, ceramică sau din plastic, care înconjoară elementul fuzibil metalic. Aceste siguranțe au terminale la capete și pot fi atașate cu ușurință la suporturi sau prize de siguranță. Ele pot gestiona în siguranță curenți de până la 32 A și sunt ideale pentru aplicații auto și de distribuție a energiei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?