Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță industrială și electrică TAC10, 1200VAC/660VDC, siguranță cu lamă din cartuș

În stoc
Articol: BD6CGE Model: TAC10
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
€79.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță industrială de alimentare
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent10A
Diametru22mm
Dimensiunea / grupul siguranței22 139 mm x mm
Lungime139mm
Mfr. SerieTAC
Stil de montareTitular
Tip de terminareLama de cuțit
Tensiune (AC)1200 VAC
Tensiune (DC)660VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1042

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiArticolPreț
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TAC32, 1200VAC/660VDC, 32A, siguranță cu lamă din cartuș | BC8XVD TAC32Siguranțe cu lamă de cartuș32A22 139 mm x mmSiguranță industrială de alimentare€87.54
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TAC25, 25A, 1200VAC | BC9DXM TAC25Siguranțe cu lamă de cartuș25A22 139 mm x mmSiguranță electronică€89.26
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TAC6, 6A, 1200VAC | BD2PGM TAC6Siguranțe cu lamă de cartuș6A22 139 mm x mmSiguranță electronică€79.26
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TAC4, 4A, 1200VAC | BD3LEX TAC4Siguranțe cu lamă de cartuș4A22 139 mm x mmSiguranță electronică€79.26
Siguranță industrială BUSSMANN TAC2, 2A, 1200VAC | BD4ANZ TAC2Lama cartușului2A22 x 139 mmSiguranță industrială de alimentare€79.26
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN TAC16, 1200VAC/660VDC, 16A, siguranță cu lamă de cartuş | BD4CKV TAC16Siguranțe cu lamă de cartuș16A22 139 mm x mmSiguranță industrială de alimentare€81.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță industrială și electrică TAC10, 1200VAC/660VDC, siguranță cu lamă din cartuș
€79.26 /unitate