DAYTON Fotocontrole de montare filetate pentru țeavă masculină


Filtru
Formular de contact: SPST , Adâncime: 1.125 " , Tip carcasă: etanș la ploaie , Material carcasă: Policarbonat , Lungime: 2.125 " , Montare: Țeavă de 3/8 "filetată , Evaluare NEMA: Strâns de ploaie , Temp. Gamă: -40 grade până la 158 grade F
StilModelCuloriMax. PutereVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
26WA83
Negru2000208 la 2771.62 "€29.62
A
26WA82
Negru18001201.62 "€28.48
B
26WA84
Negru / gri18001201.38 "€19.79

Fotocontrole de montare filetate pentru țeavă masculină

Comenzile foto Dayton sunt concepute pentru a porni / stinge automat luminile pentru aplicații de iluminat municipal, de parcare, panouri publicitare și de securitate. Acestea au carcasă din policarbonat etanșă la ploaie pentru a rezista la medii externe dure și întârziere încorporată pentru a preveni ciclismul fals din cauza fulgerelor și a farurilor mașinii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fotocontroluri cu montare filetată pentru țeavă tată, disponibile în opțiuni de putere de 1800 și 2000 de wați.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?