Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26WA82 Photocontrol Filetat 120vac | AB8QQL

DAYTON 26WA82 Fotocontrol Filetat 120vac

În stoc
Element: AB8QQL Model: 26WA82
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
€25.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriNegru
Formular de contactSPST
Adâncime1.125 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite30 la 60
Lumânări de picior aprinse10 la 20
Material carcasăPolicarbonat
Lungime2.125 "
Max. Ampli de balast9.2
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere1800
MontareȚeavă de 3/8 "filetată
NEMA Rating-ulStrâns de ploaie
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)6.5
Lungimea navei (cm)5.5
Lățimea navei (cm)3.5
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. PutereVoltajLăţimePreț
DAYTON 26WA83 Photocontrol Filetat 208 la 277vac | AB8QQM 26WA83Negru2000208 la 2771.62 "€26.90
DAYTON 26WA84 Photocontrol Filetat 120vac | AB8QQN 26WA84Negru / gri18001201.38 "€19.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26WA82 Fotocontrol Filetat 120vac
€25.87 /unitate