SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LI, magnetică termică


Filtru
Evaluare AIC: 200kAIC @ 480V , Tip cadru: LI , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
LI36400
400A€10,331.27
B
LI36450
450A-
RFQ
B
LI36500
500A€10,331.27
A
LI36600
600A€10,331.27

Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LI, magnetică termică

Întreruptoarele din seria Square D LI sunt compatibile pentru utilizarea cu panouri și centre de sarcină pentru a proteja circuitele electrice sensibile împotriva condițiilor de scurtcircuit și suprasarcinii de curent. Aceste dispozitive listate UL au un design plug-in în stil I-Line pentru o instalare ușoară, terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a reduce timpul de nefuncționare a cablajului și o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit cu trei poli, disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 400 și 600A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?