Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACME ELECTRIC DM1480125 Sursă de alimentare, șină DIN, monofazată, 60W, 48V | BC9JUM

ACME ELECTRIC Sursă de alimentare DM1480125, șină DIN, monofazată, 60 W, 48 V

În stoc
Articol: BC9JUM Model: DM1480125Crucea Ref: 492A34

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€362.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Evaluare curent1.25 - 1.15 A.
Adâncime4.13 "
Eficiență89%
Frecvență47-63 Hz
Înălţime4.88 "
Max. Putere60 W
Temp. De funcționare Gamă-10 până la +60 grade C
Tensiune de ieșire48 VDC
TipDIN Rail
Voltaj90-254 VAC
Lăţime1.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentÎnălţimeLungimeMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț
Sursă de alimentare ACME ELECTRIC DM12420, șină DIN, monofazată, 480 W, 24 V | BC7PPB DM1242020 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W24 VDC6.14 "€1,711.77
ACME ELECTRIC DM13613 Sursă de alimentare, șină DIN, monofazată, 480 W, 36 V | BC7QDV DM1361313.3 - 12 A.5.12 "4.96 "480 W36 VDC6.14 "€1,711.77
ACME ELECTRIC DM14810 Sursă de alimentare, șină DIN, monofazată, 480 W, 48 V | BC8FWX DM1481010 - 9.2 A.5.12 "4.96 "480 W48 VDC6.14 "€1,711.77
ACME ELECTRIC DM112045 Sursă de alimentare, șină DIN, monofazată, 54W, 12V | BC8NFF DM1120454.5 - 3.4 A.4.88 "4.13 "54 W12 VDC1.97 "€362.04
ACME ELECTRIC DM124025 Sursă de alimentare, șină DIN, monofazată, 60W, 24V | CD7HRJ DM1240252.5 - 2.1 A.4.88 "-60 W24 VDC1.97 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Sursă de alimentare DM1480125, șină DIN, monofazată, 60 W, 48 V
€362.04 /unitate