INTERMATIC Comutator orar din seria MIL72


Întrerupătoarele de timp Intermatic din seria MIL72 sunt proiectate pentru controlul echipamentelor sau dispozitivelor. Aceste comutatoare sunt programate pentru a porni/opri un dispozitiv la intervale programate pentru a economisi energie.

Filtru
Amplificatoare: 21 , Formular de contact: SPDT , Tip carcasă: Plastic , Evaluare NEMA: 3R , Număr de poli: 2 , latime: 568678 "
StilModelVoltajAdâncimeÎnălţimeMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiMountTemperatura de operare.TipPreț (ex. TVA)
A
MIL72AQTUZH-24
12 la 24 VAC / VDC3.3 "4.8 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-4 grade până la 131 grade F24 de ore-
RFQ
B
MIL72EQTUZ-24
12 la 24 VAC / VDC2.3 "3.8 "23 ore 45 min.15 min.Spăla-4 grade până la 131 grade F24 de ore€333.13
C
MIL72EQWUZH-24
12 la 24 VAC / VDC2.3 "3.8 "6 zile 22 ore2 oreSpăla-4 grade până la 131 grade F7 zile-
RFQ
A
MIL72ASTUZH-24
24 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore€185.67
D
MIL72ESTUZ-24
24 VAC2.3 "3.8 "23 ore 45 min.15 min.Spăla-40 grade până la 185 grade F24 de ore€156.56
E
MIL72ASWUZ-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 zile 22 ore2 oreSuprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F7 zile€120.30
A
MIL72ASTUZ-120
120 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore-
RFQ
F
MIL72ESTUZH-120
120 VAC2.3 "3.8 "23 ore 45 min.15 min.Spăla-40 grade până la 185 grade F24 de ore€185.79
G
MIL72ESWUZH-120
120 VAC2.3 "3.8 "6 zile 22 ore2 oreSpăla-40 grade până la 185 grade F7 zile€320.07
E
MIL72ASWUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 zile 22 ore2 oreSuprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F7 zile€317.91
E
MIL72ASTUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore-
RFQ
E
MIL72AQWUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 zile 22 ore2 oreSuprafață / șină DIN-4 grade până la 131 grade F7 zile-
RFQ
A
MIL72ASTUZH-240
240 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore€183.16
A
MIL72AQTUZ-240
240 VAC3.3 "4.8 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-4 grade până la 131 grade F24 de ore€330.09
H
MIL72ASWUZH-240
240 VAC3.3 "4.6 "6 zile 22 ore2 oreSuprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F7 zile-
RFQ

DESCRIERE

  • Acestea sunt echipate cu dispozitive captive care permit intervale de 15 minute pe modelele cu 24 de ore și intervale de 2 ore pe modelele cu 7 zile.
  • Acestea au un cadran de tip ceas care este ușor de setat și un comutator manual (cu funcții OFF / AUTO / ON) pentru a controla temporizatorul în caz de întrerupere a curentului.
  • Aceste întrerupătoare de timp electromecanice au o unitate sincronă cu baterie de rezervă cu auto-încărcare (până la 72 de ore) și sunt disponibile în variante de suprafață / șină DIN / încastrare pentru o instalare rapidă și sigură.
  • Temporizatoarele din seria MIL72 sunt complet închise în carcasă din plastic și includ un capac terminal și o bază secundară pentru instalare și cablare.
  • Sunt ideale pentru aplicații monofazate, cum ar fi HVACR, pompe, motoare, comenzi ale ventilatoarelor, controale de acces, instalații agricole și circuite electrice de uz general.

Standarde și aprobări

  • AHRI
  • CE
  • CSA
  • UL
  • cRUus

Întrebări Frecvente

Cum se montează cronometrul la suprafață?

  • Scoateți capacul rezistent la praf și slăbiți două șuruburi din colțurile opuse.
  • Scoateți carcasa care acoperă întrerupătorul de timp și capacul terminalului departe de bază.
  • Puneți un șurub prin găurile prestabilite din bază și înșurubați-l pe spatele panoului sau al peretelui.
  • Puneți la loc capacul terminalului și împingeți ferm temporizatorul pe baza priză.
  • Atașați carcasa și fixați-o cu șuruburi.

Ce sunt călătorii captivi?

Călătorii captivi permit cronometrelor să controleze activitățile care trebuie efectuate la intervale regulate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?