INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 Temporizator electromecanic 7 zile Spdt | AF7EHQ 20XF72

INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 Cronometru electromecanic 7 zile Spdt

Articol: AF7EHQ Model: MIL72AQWUZH-120Crucea Ref: 20XF72

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi21
Formular de contactSPDT
Contactați HP @ 120V1
Contactați HP @ 240V2
Skipper de ziDa
Adâncime3.3 "
Tip de carcasăPlastic
Înălţime4.6 "
Max. Cicluri On / Off48
Max. Setarea timpului6 zile 22 ore
Min. Setarea timpului2 ore
MountSuprafață / șină DIN
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
Numărul de excursioniști inclus96
Temperatura de operare.-4 grade până la 131 grade F
Tip7 zile
Voltaj120 VAC
Lăţime568678 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Baterie de rezervă

Variante de produs

ProdusModelVoltajAdâncimeÎnălţimeMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiMountTemperatura de operare.TipPreț
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Cronometru electromecanic 24 ore Spdt | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-4 grade până la 131 grade F24 de ore€329.73
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Cronometru electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 la 24 VAC / VDC3.3 "4.8 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-4 grade până la 131 grade F24 de ore-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Temporizator electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Cronometru electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore€194.27
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Cronometru electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore€183.30
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Cronometru electromecanic 24 ore Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412 la 24 VAC / VDC2.3 "3.8 "23 ore 45 min.15 min.Spăla-4 grade până la 131 grade F24 de ore€328.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 Cronometru electromecanic 7 zile Spdt