EATON Întrerupătoare miniaturale din seria FAZ-NA


Întreruptoarele miniaturale (MCB) din seria Eaton FAZ-NA oferă protecție împotriva circuitelor electrice împotriva supraîncărcărilor, scurtcircuitelor și defecțiunilor la masă. Aceste unități sunt utilizate în aplicații, inclusiv în circuite de control al motoarelor, puncte I/O PLC, echipamente HACR, surse de alimentare, relee, UPS și conditionare de putere. ...Citeste mai mult

Filtru
Evaluare tensiune AC: 277 / 480 VAC , Marimea ramei: 40A , Lungime: 3" , Max. Dimensiunea firului: 6AWG , Min. Dimensiunea firului: 18AWG , Montare: DIN Rail , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
FAZ-C1 / 1-NA-SP
1C48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C1 / 2-NA
1C48 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C1 / 3-NA
1C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-D1 / 2-NA
1D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-D1 / 3-NA
1D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D1 / 1-NA-SP
1D48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C2 / 2-NA
2C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
A
FAZ-C2 / 1-NA-SP
2C48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-D2 / 2-NA
2D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C2 / 3-NA
2C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D2 / 1-NA-SP
2D48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D2 / 3-NA
2D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
C
FAZ-C3 / 3-NA
3C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€551.92
A
FAZ-C3 / 1-NA-SP
3C48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D3 / 3-NA
3D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-C3 / 2-NA
3C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
B
FAZ-D3 / 2-NA
3D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
A
FAZ-D3 / 1-NA-SP
3D48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D4 / 3-NA
4D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D4 / 1-NA-SP
4D48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-D4 / 2-NA
4D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C4 / 3-NA
4C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-C4 / 1-NA-SP
4C48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C4 / 2-NA
4C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
A
FAZ-C5 / 1-NA-SP
5C48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D5 / 3-NA
5D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D5 / 1-NA-SP
5D48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-D5 / 2-NA
5D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C5 / 3-NA
5C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-C5 / 2-NA
5C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€392.97
B
FAZ-D6 / 2-NA
6D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€357.84
A
FAZ-C6 / 1-NA-SP
6C48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D6 / 3-NA
6D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D6 / 1-NA-SP
6D48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-C6 / 3-NA
6C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-C6 / 2-NA
6C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C7 / 3-NA
7C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-D7 / 2-NA
7D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
A
FAZ-C7 / 1-NA-SP
7C48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D7 / 3-NA
7D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D7 / 1-NA-SP
7D48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C7 / 2-NA
7C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-D8 / 3-NA
8D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€606.12
C
FAZ-C8 / 3-NA
8C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-C8 / 2-NA
8C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
B
FAZ-D8 / 2-NA
8D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€377.42
A
FAZ-C8 / 1-NA-SP
8C48 VDC1"10.71 "€91.97
A
FAZ-D8 / 1-NA-SP
8D48 VDC1"10.71 "€91.97
A
FAZ-D10 / 1-NA-SP
10D48 VDC1"10.71 "€173.46
C
FAZ-D10 / 3-NA
10D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
C
FAZ-C10 / 3-NA
10C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€529.00
A
FAZ-C10 / 1-NA-SP
10C48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C10 / 2-NA
10C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
B
FAZ-D10 / 2-NA
10D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C13 / 3-NA
13C48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D13 / 1-NA-SP
13D48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C13 / 2-NA
13C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
B
FAZ-D13 / 2-NA
13D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
A
FAZ-C13 / 1-NA-SP
13C48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D13 / 3-NA
13D48 / 96 VDC2.25 "32.09 "€594.61
B
FAZ-D15 / 2-NA
15D48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43

Mecanism de lucru

  • Întrerupătorul miniatural Eaton deschide circuitul atunci când curentul care trece prin circuit depășește setarea predeterminată, protejând astfel echipamentul de pericolele de incendiu.
  • Când există o suprasarcină în curent, banda bimetalic (prezentă în întrerupător) se încălzește și se îndoaie.
  • Această acțiune de îndoire face ca mecanismul de declanșare să activeze și să deschidă întrerupătorul, întrerupând astfel fluxul de curent.
  • În timpul unui eveniment de scurtcircuit, un număr mare de curent trece prin întrerupător, provocând un câmp magnetic puternic.
  • Acest câmp magnetic face ca mecanismul de declanșare să se activeze și să deschidă întrerupătorul pentru a opri fluxul de curent.

DESCRIERE

  • Aceste MCB-uri au o declanșare termomagnetică care oferă protecție atât împotriva scurtcircuitelor, cât și a condițiilor de supracurent.
  • Ele vin cu un design de limitare a curentului care asigură o întrerupere rapidă a scurtcircuitului, ceea ce ajută la reducerea energiei lăsate să treacă și previne deteriorarea circuitului.
  • Ele încorporează montarea pe șină DIN care oferă o instalare fără probleme și elimină conexiunea slabă împotriva vibrațiilor și a ciclului termic.
  • Acestea includ, de asemenea, un mecanism de comutare fără declanșare, indicator de stare a întrerupătorului cu coduri de culoare și carcasă IP20 pentru degete și mâini, care oferă siguranță suplimentară pentru personal și echipament.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA
  • IEC

Întrebări Frecvente

Ce este un întrerupător de curbă C?

Întrerupătoarele miniaturale cu curbă C sunt aplicate acolo unde sarcinile au o cantitate mică de curent de intrare la pornire. Aceste întrerupătoare declanșează între 6-10 ori curentul nominal în astfel de condiții de scurtcircuit.

Pentru ce sunt folosite întreruptoarele miniaturale din seria FAZ-NA?

Aceste întrerupătoare miniaturale din seria FAZ-NA sunt ideale pentru protecția dispozitivelor cu circuit de ramificație și pot fi, de asemenea, alimentate invers pentru protecția maximă a personalului, instalației și instalației.

Care este scopul mecanismului de comutare fără deplasare?

Mecanismul de comutare fără declanșare asigură că întrerupătorul nu poate fi ținut manual în poziția închisă dacă s-a declanșat din cauza supracurentului sau a unui scurtcircuit. Se va deschide automat și se va deplasa în poziția oprit chiar dacă mânerul de comutare este ținut în poziția închis, protejând astfel echipamentul împotriva pericolelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?