Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FAZ-C3/2-NA Întrerupător miniatural 3a Curba C 2p | AF6MFG 19YG20

EATON FAZ-C3/2-NA Întrerupător miniatural 3a Curba C 2p

În stoc
Articol: AF6MFG Model: FAZ-C3 / 2-NACrucea Ref: 19YG20
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
€182.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi3
Tipul curbeiC
Evaluarea tensiunii DC48 / 96 VDC
Adâncime1.5 "
EAN4015081020379
Marimea ramei40A
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli2
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime1.39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.49
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)7.54
Codul HS8536200040

Variante de produs

ProdusModelamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeNumăr de poliLăţimePreț
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, curbă C, 2 poli, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C25/2-NA Întrerupător miniatural 25a Curba C 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C30/2-NA Întrerupător miniatural 30a Curba C 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C1/1-NA-SP, curbă C, 1 A, 277 / 480 VAC, bornă | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€91.97
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C2/1-NA-SP, 2 A, curbă C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€91.97
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C3/1-NA-SP, curbă C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€91.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-C3/2-NA Întrerupător miniatural 3a Curba C 2p
€182.43 /unitate