Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător miniatural EATON FAZ-C1/1-NA-SP, curbă C, 1 A, 277 / 480 VAC, bornă | AF6MDQ 19YF81

EATON FAZ-C1/1-NA-SP Întrerupător miniatural, curbă C, 1 A, 277 / 480 VAC, bornă

În stoc
Articol: AF6MDQ Model: FAZ-C1 / 1-NA-SPCrucea Ref: 19YF81
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
€91.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi1
Tipul curbeiC
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime1"
EAN4015081636624
Marimea ramei40A
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.49
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)7.54
Codul HS8536200040

Detalii produs:

    • Întrerupător miniatural din seria FAZ-NA cu declanșare în curbă C pentru a oferi protecție optimă și eficientă la suprasarcină în circuitele de ramificare și de control
    • UL 489, CSA C22.2 Nr. 5, IEC 60947-2 evaluat pentru furnizarea unei capacități de rupere de 10 kA
    • Designul de limitare a curentului permite întreruperea rapidă a scurt-circuitului pentru a reduce energia de trecere care poate deteriora circuitul
    • Mecanismul fără declanșare împiedică înfrângerea întrerupătorului în timp ce țineți mânerul în poziția ON
    • Terminale de montare pe șină DIN capabile să găzduiască un fir de dimensiunea 18 - 4 AWG și două fire de dimensiunea 18 - 8 AWG
    • Terminale cu urechi cu grad de IP20 / 40 pentru a proteja degetele și dosul mâinii împotriva șocurilor electrice

Variante de produs

ProdusModelamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeNumăr de poliLăţimePreț
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, curbă C, 2 poli, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C25/2-NA Întrerupător miniatural 25a Curba C 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C30/2-NA Întrerupător miniatural 30a Curba C 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C2/1-NA-SP, 2 A, curbă C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€91.97
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C3/1-NA-SP, curbă C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€91.97
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C4/1-NA-SP, 4 A, curbă C | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4C48 VDC1"10.71 "€91.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-C1/1-NA-SP Întrerupător miniatural, curbă C, 1 A, 277 / 480 VAC, bornă
€91.97 /unitate