Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător miniatural EATON FAZ-C3/1-NA-SP, curbă C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83

EATON FAZ-C3/1-NA-SP întrerupător miniatural, curbă C, 3 A, 480 VAC, 1 P

În stoc
Articol: AF6MDT Model: FAZ-C3 / 1-NA-SPCrucea Ref: 19YF83
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
€189.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi3
Tipul curbeiC
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime1"
Marimea ramei40A
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.42
Înălțimea navei (cm)18.11
Lungimea navei (cm)12.12
Lățimea navei (cm)9.37
Codul HS8536200040

Detalii produs:

    • Întrerupător miniatural din seria FAZ-NA conceput pentru a asigura o întrerupere rapidă a scurt-circuitului și pentru a reduce în mod eficient energia de trecere care poate deteriora circuitul
    • Carcasă din nailon cu curbă C evaluată la 3 A 277 / 480 VAC și 48 VDC și echipată cu un actuator cu mâner roșu/verde pentru comutare manuală
    • Dispune de un mecanism fără declanșare pentru a se asigura că întrerupătorul nu poate fi învins ținând mânerul în poziția ON
    • Echipat cu instalație de montare pe șină DIN și conexiuni cu terminale cu șurub pentru montare ușoară pe panouri și găzduind atât un singur fir (dimensiune 18 - 4 AWG) cât și două fire (dimensiune 18 - 8 AWG), respectiv
    • Listat UL, certificat CSA și conform RoHS

Variante de produs

ProdusModelamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeNumăr de poliLăţimePreț
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, curbă C, 2 poli, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€335.88
EATON FAZ-C25/2-NA Întrerupător miniatural 25a Curba C 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€329.11
EATON FAZ-C30/2-NA Întrerupător miniatural 30a Curba C 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€338.20
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€370.77
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C1/1-NA-SP, curbă C, 1 A, 277 / 480 VAC, bornă | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€155.90
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C2/1-NA-SP, 2 A, curbă C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€165.61
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C4/1-NA-SP, 4 A, curbă C | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4C48 VDC1"10.71 "€210.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-C3/1-NA-SP întrerupător miniatural, curbă C, 3 A, 480 VAC, 1 P
€189.69 /unitate