DAYTON Conducte de suflare, antrenate cu curea, oțel galvanizat, 12-3 / 4 inch


Filtru
Tip rulment: Minge , Finisajul carcasei: Nici unul , Material carcasă: Oțel galvanizat , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Tip: Transmisie cu curea, curbă unică de intrare înainte Pachet de acționare mai puțin , Materialul roții: Oţel
StilModelMax. RPM suflantăRPM suflantăÎnălțimea de descărcare (în.)RotațieDiagrama arborelui.Diametrul roțilorLățimea roțiiLățime de descărcare (in)Preț (ex. TVA)
A
5ZCP4
60039015-13 / 16Vizualizarea CCW pe partea unității1"15 1 / 16 "9"12.5€1,607.42
A
5ZCP2
60039027.25Vizualizarea CW pe partea unității1-3/16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€3,326.82
A
5ZCP1
67047018.75Vizualizarea CW pe partea unității1"17 13 / 16 "13 "16.75€2,124.43
A
5ZCP3
67047013.437Vizualizarea CCW pe partea unității3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€929.13
A
5ZCP0
74054015-13 / 16Vizualizarea CW pe partea unității1"15 1 / 16 "9"12.5€1,391.94
A
5ZCP8
74054011.375Vizualizarea CCW pe partea unității3 / 4 "11 1 / 8 "6.437 "8.25€811.29
A
5ZCN9
97065013.437Vizualizarea CW pe partea unității3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€1,021.18
A
5ZCP6
135085027.25Vizualizarea CCW pe partea unității1-3/16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€3,326.82
A
5ZCP5
145092518.75Vizualizarea CCW pe partea unității1"17 13 / 16 "13 "16.75€2,298.76

Conducte de suflare, antrenate cu curea, oțel galvanizat, 12-3 / 4 inch

Conductele de suflare Dayton sunt ideale pentru utilizare în aplicații HVAC, de circulație a aerului și de evacuare. Aceste suflante au rotoare mari cu carcasă din oțel galvanizat pentru protecție și au rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Ele se rotesc în sens invers acelor de ceasornic atunci când sunt privite din partea de antrenare și au o roată și un arbore de oțel pentru a roti rotoarele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu transmisie prin curea, disponibile cu viteze de 390, 470, 540, 650, 850 și 925 RPM pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?