Conductă de suflare DAYTON 5ZCP4 15-1/16 inchi, pachet de tracțiune mai mic | AE7LRA

DAYTON 5ZCP4 Conductă de suflare 15-1/16 inchi mai puțin pachet de antrenare

În stoc
Articol: AE7LRA Model: 5ZCP4

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,607.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă390
Înălțimea de descărcare (în.)15-13 / 16
Lățime de descărcare (in)12.5
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei24.187 "
Lungimea carcasei22 8 / 16 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei12.5 "
Dia admisie.14-3/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă600
Max. Temp admisie150 grade F
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
RotațieVizualizarea CCW pe partea unității
Diagrama arborelui.1"
TipTransmisie cu curea, curbă unică de intrare înainte Pachet de acționare mai puțin
Diametrul roților15 1 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. RPM suflantăRPM suflantăÎnălțimea de descărcare (în.)RotațieDiagrama arborelui.Diametrul roțilorLățimea roțiiLățime de descărcare (in)Preț
Conductă de suflare DAYTON 5ZCN9 12 5/8 inch cu unitatea mai mică | AE7LQV 5ZCN997065013.437Vizualizarea CW pe partea unității3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€1,021.18
Conductă de suflare DAYTON 5ZCP0 Pachet de antrenare mai puțin de 15 inchi | AE7LQW 5ZCP074054015-13 / 16Vizualizarea CW pe partea unității1"15 1 / 16 "9"12.5€1,391.95
Conductă de suflare DAYTON 5ZCP1 18 1/8 inch mai puțin pachet de antrenare | AE7LQX 5ZCP167047018.75Vizualizarea CW pe partea unității1"17 13 / 16 "13 "16.75€2,124.43
Conductă de suflare DAYTON 5ZCP2 22 inch mai puțin pachet de antrenare | AE7LQY 5ZCP260039027.25Vizualizarea CW pe partea unității1-3/16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€3,326.82
Conductă de suflare DAYTON 5ZCP3 12-3/4 inch cu unitatea mai mică | AE7LQZ 5ZCP367047013.437Vizualizarea CCW pe partea unității3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€929.13
Conductă de suflare DAYTON 5ZCP5 17-13/16 inchi, pachet cu tracțiune mai mică | AE7LRB 5ZCP5145092518.75Vizualizarea CCW pe partea unității1"17 13 / 16 "13 "16.75€2,298.76
Conductă de suflare DAYTON 5ZCP6 22-1/8 inch, pachet de antrenare mai puțin | AE7LRC 5ZCP6135085027.25Vizualizarea CCW pe partea unității1-3/16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€3,326.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5ZCP4 Conductă de suflare 15-1/16 inchi mai puțin pachet de antrenare
€1,607.42 /unitate