DAYTON Vibratoare pneumatice


Filtru
Datorie: Continuu , Max. Presiune: 90 psi , Montare: Verticală sau orizontală , Placa de montare: Nu este necesar , Tip vibrator: Piston
StilModelMaterial carcasăMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
23Y180
Fontă392 grade F6"3.375 "3.38 "€549.36
A
23Y179
Fontă392 grade F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "€568.22
B
23Y178
Polimer212 grade F4.88 "2"2"€448.22

Vibratoare pneumatice

Vibratoarele pneumatice Dayton sunt proiectate pentru o ieșire vibrațională precisă pentru operațiunile de transmisie a puterii. Aceste vibratoare de tip piston sunt ideale pentru prelucrarea produselor alimentare și chimice, minerit și aplicații de fabricare a materialelor plastice și au carcasă din polimer/fontă pentru a minimiza uzura împotriva vibrațiilor continue. Aceste vibratoare pot fi montate într-o poziție verticală/orizontală pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste vibratoare pneumatice, disponibile în lungimi de 2, 2.375 și 3.375 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?