Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 23Y179 Vibrator Piston Pneumatic/aer 33.9 Lb. | AB7QBF

DAYTON 23Y179 Vibrator Piston Pneumatic/aer 33.9 Lb.

În stoc
Articol: AB7QBF Model: 23Y179
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
€568.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului339 lb.
CFM @ 60 psi2.1
CFM @ 80 PSI3.7
dB @ 60 psi85
dB @ 80 psi90
TaxăContinuu
Evaluarea forței33.9 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă90 psi
Max. Temp.392 grade F
MontareVerticală sau orizontală
Placă de montareNu este necesar
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "BSPP
Inălțime totală4 15 / 16 "
Lungime totală2.375 "
Lățimea totală2.375 "
Viteza @ 60 psi2030 vpm
Viteza @ 80 psi2200 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)6.48
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.99
Codul HS8479899895
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 23Y178 Vibrator Piston Pneumatic/aer 19.3 Lb. | AB7QBE 23Y178Polimer212 grade F4.88 "2"2"€448.22
DAYTON 23Y180 Vibrator Piston Pneumatic/aer 92.8 Lb. | AB7QBG 23Y180Fontă392 grade F6"3.375 "3.38 "€549.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 23Y179 Vibrator Piston Pneumatic/aer 33.9 Lb.
€568.22 /unitate