DAYTON 23Y180 Vibrator Piston Pneumatic/aer 92.8 Lb. | AB7QBG

DAYTON 23Y180 Vibrator Piston Pneumatic/aer 92.8 Lb.

În stoc
Articol: AB7QBG Model: 23Y180

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€549.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului928 lb.
CFM @ 60 psi6.7
CFM @ 80 PSI11.2
dB @ 60 psi91
dB @ 80 psi94
TaxăContinuu
Evaluarea forței92.8 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă90 psi
Max. Temp.392 grade F
MontareVerticală sau orizontală
Placă de montareNu este necesar
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere3/8 "BSPP
Inălțime totală6"
Lungime totală3.375 "
Lățimea totală3.38 "
Viteza @ 60 psi1550 vpm
Viteza @ 80 psi1720 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.355
Înălțimea navei (cm)8.48
Lungimea navei (cm)17.48
Lățimea navei (cm)10.97
Codul HS8479899895
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 23Y178 Vibrator Piston Pneumatic/aer 19.3 Lb. | AB7QBE 23Y178Polimer212 grade F4.88 "2"2"€448.22
DAYTON 23Y179 Vibrator Piston Pneumatic/aer 33.9 Lb. | AB7QBF 23Y179Fontă392 grade F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "€568.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 23Y180 Vibrator Piston Pneumatic/aer 92.8 Lb.
€549.36 /unitate