Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FAZ-D5/1-NA-SP Disjunctor miniatural 5a Curba D 1p | AF6MEP 19YG04

EATON FAZ-D5/1-NA-SP Întrerupător miniatural 5a Curba D 1p

În stoc
Element: AF6MEP Model: FAZ-D5 / 1-NA-SPCrucea Ref: 19YG04

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€91.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi5
Tipul curbeiD
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime1"
Marimea ramei40A
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200040

Detalii produs:

Întrerupătorul miniatural Eaton FAZ-D5/1-NA-SP este proiectat pentru a asigura siguranța și prevenirea pericolelor electrice în aparate.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul miniatural Eaton FAZ-D5/1-NA-SP este ideal pentru întreruperea rapidă a scurtcircuitului în operațiunile de protecție a circuitelor de alimentare și de ramură.
  • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică care oferă protecție atât instantanee, cât și cu întârziere la supracurent.
  • Unitatea are o declanșare cu curba D care întrerupe o suprasarcină la curentul nominal de 2x în 10 secunde sau mai mult.
  • Această unitate poate găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 18 și 6 AWG.

Standarde și aprobări:

  • UL 489
  • CSA C22.2 Nr.5
  • RoHS
  • V
  • ABS

Întrebări frecvente:

Î. Unde puteți instala un întrerupător unipolar?

A. Un întrerupător unipolar este utilizat în principal pentru un circuit de iluminat general. Poate fi folosit și într-o priză standard cu o priză cu două fante.

Î. Care sunt evaluările de performanță ale acestui întrerupător de circuit miniatural?

A. Întrerupătorul Eaton FAZ-D5/1-NA-SP are un curent nominal de 15A, un rating de întrerupere de 10kAIC și o tensiune nominală de 480V.

Î. Cum este montată această unitate?

A. Întrerupătorul miniatural Eaton FAZ-D5/1-NA-SP se montează pe o șină DIN standard de 35 mm.

Variante de produs

ProdusModelamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeNumăr de poliLăţimePreț
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, curbă C, 2 poli, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C25/2-NA Întrerupător miniatural 25a Curba C 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C30/2-NA Întrerupător miniatural 30a Curba C 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C1/1-NA-SP, curbă C, 1 A, 277 / 480 VAC, bornă | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€91.97
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C2/1-NA-SP, 2 A, curbă C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€91.97
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C3/1-NA-SP, curbă C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€91.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-D5/1-NA-SP Întrerupător miniatural 5a Curba D 1p
€91.97 /unitate