Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător miniatural EATON FAZ-C6/1-NA-SP, 6 A, curbă C, 2 P | AF6MDW 19YF86

EATON Întrerupător miniatural FAZ-C6/1-NA-SP, 6 A, curbă C, 2 P

În stoc
Articol: AF6MDW Model: FAZ-C6 / 1-NA-SPCrucea Ref: 19YF86
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
€182.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi6
Tipul curbeiC
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime1"
Marimea ramei40A
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.58
Înălțimea navei (cm)18.11
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)15.16
Codul HS8536200040

Detalii produs:

    • Eaton FAZ-C6/1-NA-SP este un întrerupător de circuit miniatural cu 1 pol care funcționează cu un curent de 6 A și tensiuni nominale de 277/480 VAC și 48 VDC. Este utilizat pe scară largă în dispozitivele cu circuite de ramură pentru a asigura o întrerupere rapidă a scurtcircuitului și pentru a preveni deteriorarea circuitului.
    • Acest întrerupător de circuit cu curbă C clasificat IEC de la Eaton are un montaj pe șină DIN, terminale cu urechi și o unitate de declanșare termomagnetică pentru protecție la supracurent. Are o capacitate maximă de întrerupere de 10 kAIC și poate găzdui fire de cupru sau aluminiu de dimensiuni cuprinse între 18 și 6 AWG.

Variante de produs

ProdusModelamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeNumăr de poliLăţimePreț
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, curbă C, 2 poli, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€335.88
EATON FAZ-C25/2-NA Întrerupător miniatural 25a Curba C 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€329.11
EATON FAZ-C30/2-NA Întrerupător miniatural 30a Curba C 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€338.20
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€370.77
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C1/1-NA-SP, curbă C, 1 A, 277 / 480 VAC, bornă | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€155.90
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C2/1-NA-SP, 2 A, curbă C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€165.61
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C3/1-NA-SP, curbă C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€189.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Întrerupător miniatural FAZ-C6/1-NA-SP, 6 A, curbă C, 2 P
€182.29 /unitate