WRIGHT TOOL Prize standard de impact în 1 puncte cu acționare de 12 inch


Filtru
Dimensiunea unității: 1" , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Oxid negru , Material: Oțel aliat forjat la cald , Număr de puncte: 12 , Tip ieșire: Hex dublu , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: Standard
StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
8736
2 9 / 16 "1.125 "€104.78
A
8734
2 9 / 16 "1-1/16 "€104.12
A
8754
2 11 / 16 "1-11/16 "€127.91
A
8746
2 11 / 16 "1.437 "€117.93
A
8740
2 11 / 16 "1.25 "€109.47
A
8742
2 11 / 16 "1 5 / 16 "€111.38
A
8744
2 11 / 16 "1.375 "€114.69
A
8752
2 11 / 16 "1.625 "€127.03
A
8756
2 11 / 16 "1.75mm€131.16
A
8748
2 11 / 16 "1.5 "€127.51
A
8760
2 13 / 16 "1.875 "€134.50
A
8728
2 13 / 32 "7 / 8 "€104.12
A
8732
2 17 / 32 "1"€104.12
A
8724
2.25 "3 / 4 "€106.74
A
8730
2.437 "15 / 16 "€104.12
A
8764
3"2"€134.50
A
8766
3"2-1/16 "€134.39
A
8776
3.25 "2.375 "€227.18
A
8772
3.187 "2.25 "€167.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?